ゴム ジャバラのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
378件の「ゴム ジャバラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムベローズ」、「ワイヤーブーツ」、「ジョイント ブーツ」などの商品も取り扱っております。
ジョイント用ゴムカバー C型 サンユーテックランキング1位
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ラバーブーツ45mm ALLIGATOR(アリゲーター)ランキング2位
1セット(12個)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング3位
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)



LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ
材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
1個
2,398税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1セット(2本)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

インナーケーブルに装着し、水やホコリから保護するゴム製ブーツ
ブラック長さ(mm)35
1セット(2個)ほか
449税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
1個
999税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番27153-83001高さ(mm)66.0メーカースズキ上部内径(mm)24.0主な適合車種ジムニー下部内径(Φmm)34.0
1個
579税込637
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス三ツ山ジャバラ
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM適合パイプ径(Φmm)45
1個
1,198税込1,318
当日出荷

made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)



キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。
セット内容左右1組メーカーホンダ
1セット
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TANAX(タナックス)[バイク用品]ステーブーツ
ミラーの取付部をホコリなどから保護。 ネジアダプターなども隠せて、簡単にドレスアップが可能。
材質ラバー全長(mm)52径(Φmm)(ステー)9.8
1セット(2個)
629税込692
当日出荷

材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)。中間板:PCポリカーボネイト(透明)。フランジ板:SUS304。クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
1セット
4,198税込4,618
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(403種類の商品があります)